Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122477
Cod. Produttore
122477
Cod. EAN
8010703301658

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua IP67.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC da 70W con uscita a 12V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura agli impianti a LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità, questo alimentatore assicura una potenza costante per il corretto funzionamento di dispositivi a bassa tensione. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in diversi contesti elettrici, offrendo prestazioni elevate e protezione contro sovraccarichi.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP67

classe di protezione

I

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

51 mm

larghezza

65.5 mm

lunghezza

235 mm