Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122633
Cod. Produttore
122633
Cod. EAN
8010703350601

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Corrente regolata -8 % +5 % incluse variazioni di temperatura. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

31 mm

lunghezza

57 mm

Produttore

DC 6W 350MA STC/U ALIMENTATORE LED