Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122086
Cod. Produttore
122086
Cod. EAN
8010703352391

Informazioni di prodotto

DC 4W 350mA MICRO Z Alimentatore LED
Descrizione del produttore: Alimentatore DC da 4 watt con corrente di uscita di 350 mA, progettato per applicazioni elettriche a bassa potenza. Questo micro alimentatore garantisce efficienza e affidabilità in un formato compatto, ideale per dispositivi elettronici che richiedono un’alimentazione stabile e continua. Realizzato con materiali di qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

III

adatto per corrente costante

diametro

47 mm