Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127911
Cod. Produttore
127911
Cod. EAN
8010703371453

Informazioni di prodotto

alimentatore strip led
Descrizione del produttore: Alimentatore DC da 200W con uscita a 24V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Dotato di controllo dimmerabile 1-10V, consente una regolazione precisa dell'intensità luminosa, ideale per applicazioni di illuminazione professionale. La sua struttura compatta e robusta assicura un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto a diversi impieghi elettrici che richiedono efficienza e performance elevate.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

47 mm

larghezza

78 mm

lunghezza

256 mm