Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127909
Cod. Produttore
127909
Cod. EAN
8010703371446

Informazioni di prodotto

alimentatore strip led
Descrizione del produttore: Alimentatore DC da 150W con uscita a 24V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Dotato di controllo dimmerabile 1-10V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono regolazione precisa della luminosità. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell'uso professionale. Perfetto per sistemi di illuminazione che necessitano di un'alimentatore efficiente e performante.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

47 mm

larghezza

78 mm

lunghezza

256 mm