Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122730
Cod. Produttore
122730
Cod. EAN
8010703356405

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED DC da 120W con uscita a 24V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi a LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una potenza costante e una tensione regolata, assicura efficienza energetica e lunga durata. Realizzato con materiali di qualità per un utilizzo sicuro e performante in impianti di illuminazione a LED.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

altezza

49 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

240 mm