Descrizione del prodotto
Alimentatore da incorporare. Accetta segnali di regolazione PWM in entrata.
Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (9 ÷ 32 V).
Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III. Connessioni
di entrata ed uscita contrapposte.
Singolo morsetto su primario (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fornito
di cavi su secondario per il collegamento. Dimensioni molto ridotte e compatte.
Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; all’ingresso,
inversione polarità; contro i sovraccarichi.
Corrente regolata -8 %...+5 % incluse variazioni di temperatura.
Tensione Nominale: 9÷32 Vdc