Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127907
Cod. Produttore
127907
Cod. EAN
8010703371439

Informazioni di prodotto

alimentatore strip led
Descrizione del produttore: Alimentatore DC da 100W con uscita a 24V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Dotato di controllo dimmerabile 1-10V, consente una regolazione precisa dell'intensità luminosa, ideale per applicazioni di illuminazione professionale. Questo alimentatore è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell'utilizzo elettrico. La sua compattezza e l'efficienza energetica lo rendono adatto a installazioni in diversi contesti, offrendo prestazioni ottimali e risparmio energetico.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

46 mm

larghezza

70 mm

lunghezza

230 mm