Prodotti /

Cod. Rexel
AITC127906
Cod. Produttore
127906
Cod. EAN
8010703376281

Informazioni di prodotto

alimentatore strip led
Descrizione del produttore: Alimentatore DC da 100W con tensione di uscita a 12V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Dotato di controllo dimmerabile 1-10V, consente una regolazione precisa dell'intensità luminosa, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica professionale. Questo dispositivo è adatto per installazioni che richiedono un'efficienza elevata e una gestione ottimale dell'energia elettrica, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e resistenza nel tempo.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

incapsulato

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

I

adatto per tensione costante

adatto per uso esterno

altezza

46 mm

larghezza

70 mm

lunghezza

230 mm