Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP7130864
Cod. Produttore
7130864
Cod. EAN
4012195047735

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DBV 60 300 F FS
  • Tipo: Coperchio curva verticale
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Compatibilità: Tutte curve verticali
  • Dimensione: 300 mm
  • Serie: FS
  • Quantità consigliata: 280 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per tutte le curve verticali in discesa con altezza del bordo 60.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

Produttore

DBV 60 300 F FS COPERCHIO PER CURVA