Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP7130860
Cod. Produttore
7130860
Cod. EAN
4012195047704

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DBV 60 200 F FS
  • Tipo: Coperchio curva verticale
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Compatibilità: Tutte curve verticali
  • Serie: DBV
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 400 pezzi
  • Applicazione: Discesa verticale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per tutte le curve verticali in discesa con altezza del bordo 60.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

Produttore

DBV 60 200 F FS COPERCHIO PER CURVA