Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP7131042
Cod. Produttore
7131042
Cod. EAN
4012195712077

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DBV 110 400 F FS COP CURVA VERTICAL
  • Altezza bordo: 110 mm
  • Tipo: Coperchio curva verticale
  • Applicazione: Curve verticali in discesa
  • Serie: DBV 110
  • Quantità consigliata: 200 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per tutte le curve verticali in discesa con altezza del bordo 110.

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

Produttore

DBV 110 400 F FS COP. CURVA 90 B40