Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6015662
Cod. Produttore
6015662
Cod. EAN
4012196961641

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa distanziatrice
  • Utilizzo: Passerelle grigliate
  • Montaggio: Parete o pavimento
  • Compatibile con: GRM 35, 55, 105 mm
  • Serie: DBLG 20 200 FS
  • Consigliata q.tà: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento. Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

fissaggio del canale

Punta di supporto

Produttore

DBLG 20 200 FS STAFFA DISTANZIATRIC