Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6015632
Cod. Produttore
6015632
Cod. EAN
4012196937516

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa distanziatrice
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Materiale: A4 acciaio inox
  • Serie: DBL 50
  • Portata corrente: 200 A
  • Tipo: Staffa distanziatrice
  • Utilizzo: Passerelle grigliate
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa distanziatrice per passerelle portacavi e passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

DBL 50 200 A4 STAFFA DISTANZ. B200