Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6015514
Cod. Produttore
6015514
Cod. EAN
4012196746170

Informazioni di prodotto

  • Serie: DBL 50 150 FS
  • Tipo: Staffa distanziatrice
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Compatibilità: Passerelle grigliate
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Dimensioni: 150 mm
  • Funzione: Distanziamento sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa distanziatrice per passerelle portacavi e passerelle grigliate.

colore

Zinco

Tipologia

Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

DBL 50 150 FS STAFFA DISTANZIATRICE