Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6049125
Cod. Produttore
6049125
Cod. EAN
4012196610051

Informazioni di prodotto

  • Spessore lamiera: 2,0 mm
  • Altezza ondulata: 1,3 mm
  • Aperture preforate: ogni 100 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Tipo sistema: passerella BKR
  • Serie: DBKR 400 FS
  • Installazione tenditore: possibile
  • Finitura: mandorlato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio in lamiera scanalato per il sistema di passerella calpestabile tipo BKR. Lo spessore del coperchio è costituito da lamiera d'acciaio zincato da 2,0 mm e altezza ondulata di 1,3 mm. Le aperture preforate a una distanza di 100 mm consentono l'installazione di un tenditore in un secondo momento.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

3,3 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Appoggiato

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DBKR 400 FS COPERCHIO CALP. 400X300