Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDS110
Cod. Produttore
DS110
Cod. EAN
8017963007962

Informazioni di prodotto

Morsetto passante DAS.4/SS della serie DAS: soluzione efficiente per connessioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai codoli a saldare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con circuiti sovrapposti per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Minore rischio di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti ottimali
MORSETTO A CIRCUITI SOVRAPPOSTI CON CODOLI A SALDARE SERIE DAS Descrizione del produttore: MORSETTO A CIRCUITI SOVRAPPOSTI CON CODOLI A SALDARE SERIE DAS

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

320 V

lunghezza

80 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Produttore

Morsetto passante DAS.4/SS con codoli a saldare per circuiti sovrapposti serie DAS installazione elettrica rapida e sicura