Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP1147314
Cod. Produttore
1147314
Cod. EAN
4012196489954

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dado scorrevole con molla
  • Impiego: Profilati MS4121 e MS4141
  • Filettatura: M10
  • Tipo: Dado scorrevole
  • Serie: Rail system
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dado scorrevole con molla per l'impiego con profilati MS4121 e MS4141

Protezione della superficie

Zincato a caldo

con molla

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

Serie

Rail system

Produttore

DADO SCORREVOLE M10