Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76956
Cod. Produttore
GW76956
Cod. EAN
8011564219052

Informazioni di prodotto

DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA M50
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

passo della filettatura

5 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

senza alogeni

antiurto

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

forma

esagonale

Produttore

DADO DI FISSAGGIO FILETTATURA M50