Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770192
Cod. Produttore
BIZ770192
Cod. EAN
3700882107336

Informazioni di prodotto

Dado esagonale M6 in acciaio zincato, progettato per un fissaggio robusto e duraturo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare
  • Compatibile con metallo e legno
  • Confezione da 100 pezzi per ottimizzare il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e stabile
  • Materiale resistente alla corrosione
  • Possibilità di proteggere superfici fragili con rondella

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dado esagonale M6 realizzato in materiale metallico resistente, ideale per applicazioni elettriche e meccaniche che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. La sua forma esagonale consente una facile presa con chiavi standard, garantendo una rapida installazione e una tenuta affidabile. Progettato per assicurare stabilità nelle connessioni, è adatto a diverse soluzioni di montaggio nel settore elettrico. La confezione include 100 pezzi, offrendo una soluzione pratica per utilizzi professionali e manutenzioni. Descrizione del produttore: Dado esagonale M6 in acciaio zincato (x 100), ideale per fissare metallo su metallo e legno su metallo. Classe d'acciaio 6. Suggerimento: in presenza di elementi fragili o verniciati è necessaria una rondella per distribuire la pressione del serraggio.

altezza

4,9 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

10 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Produttore

Dado esagonale M6 acciaio zincato confezione 100 pezzi fissaggio metallo legno resistente corrosione

€ 3,87 x 1 pz.
(pz.)
72 pz.
Q.tà consigliata info