Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5200620
Cod. Produttore
5200620
Cod. EAN
8025241112765

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo fusibile: D02-GR
  • Materiale: Neodimio
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Installazione: Facile
  • Compatibilità: Alta
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: D02-GR
I fusibili neodimio D02-GR 20A rappresentano una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono una resistenza e una durata superiori, ideali per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura e tempestiva in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Con una corrente nominale di 20 ampere, sono progettati per soddisfare le esigenze di vari impianti elettrici, offrendo un'eccellente affidabilità operativa. La loro costruzione assicura una facile installazione e un'ottima compatibilità con diversi sistemi elettrici. Perfetti per professionisti e appassionati del settore, i fusibili D02-GR sono un elemento fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili neodimio D02-GR 20A rappresentano una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono una resistenza e una durata superiori, ideali per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura e tempestiva in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Con una corrente nominale di 20 ampere, sono progettati per soddisfare le esigenze di vari impianti elettrici, offrendo un'eccellente affidabilità operativa. La loro costruzione assicura una facile installazione e un'ottima compatibilità con diversi sistemi elettrici. Perfetti per professionisti e appassionati del settore, i fusibili D02-GR sono un elemento fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici.