Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5200510
Cod. Produttore
5200510
Cod. EAN
8025241112741

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: D01-GR
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Design: compatto
  • Applicazioni: varie
  • Serie: NEOD
I fusibili D01-GR 10A FUSIBILI NEOD sono componenti essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono una capacità di corrente nominale di 10A, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una lunga durata e prestazioni elevate. La loro installazione è semplice e veloce, rendendo questi fusibili una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Con un design compatto, si adattano facilmente a diverse configurazioni di impianto, assicurando una protezione efficace senza occupare spazio eccessivo. Scegliere i fusibili D01-GR 10A significa optare per la sicurezza e l'affidabilità nel proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili D01-GR 10A FUSIBILI NEOD sono componenti essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono una capacità di corrente nominale di 10A, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una lunga durata e prestazioni elevate. La loro installazione è semplice e veloce, rendendo questi fusibili una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Con un design compatto, si adattano facilmente a diverse configurazioni di impianto, assicurando una protezione efficace senza occupare spazio eccessivo. Scegliere i fusibili D01-GR 10A significa optare per la sicurezza e l'affidabilità nel proprio impianto elettrico.