› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

D-UK 3-MSTB-5,08-F

Cod. Rexel CX2987985
Cod. Produttore 2987985
Cod. EAN 4046356480994

Informazioni principali

  • Tipo: Relè miniatura
  • Contatti: 2 di scambio
  • Contatti: multistrato dorati
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Segnalazione: LED di stato
  • Protezione: diodo di smorzamento
  • Funzioni: tasto di prova
  • Serie: MR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè in miniatura ad innesto, con contatto multistrato e doratura a spessore, 2 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, diodo di smorzamento, polarità A1+, A2-, tensione d'ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

25 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 52,8 V

D-UK 3-MSTB-5,08-F