› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

D-ST 2,5-TWIN

Cod. Rexel CX3026900
Cod. Produttore 3026900
Cod. EAN 4017918901851

Informazioni principali

  • Serie: AB-SK 65-D
  • Montaggio: su guida DIN
  • Larghezza: 8,2 mm
  • Altezza: 150 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: grigio
  • Supporto per: barre collettrici
  • Fissaggio: ogni 20 cm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, larghezza: 8,2 mm, altezza: 150 mm, numero poli: 2, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN

Caratteristiche tecniche

numero di poli

2

distanza delle guide

65 mm

D-ST 2,5-TWIN