› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

D-RT 4-T

Cod. Rexel CX2982760
Cod. Produttore 2982760
Cod. EAN 4046356342612

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24-253 V AC
  • Corrente uscita: 2 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Connessione: a vite
  • Relè: stato solido miniatura
  • Serie: PLC-BSC.../ACT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BSC.../ACT con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/2 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'uscita

24 ... 253 V

D-RT 4-T
€ 40,57 x 1 pz.