› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

D-LAN-19"-20

Cod. Rexel CX2865609
Cod. Produttore 2865609
Cod. EAN 4046356158411

Informazioni principali

  • Descrizione: MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP MOD. CTR
  • Tensione: 24 V
  • Corrente max: 48 mA
  • Protezione: Ex i per aree a rischio
  • Gas fino a: gruppo IIC
  • Separazione: galvanica
  • SIL: 3
  • Serie: MACX MCR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di controllo valvola Ex i. Per il comando a sicurezza intrinseca di valvole elettromagnetiche Ex i, moduli di allarme o LED installati in aree a rischio di esplosione. Limitazione di corrente a 48 mA. Per gas fino al gruppo IIC, alimentazione Loop Powered, separazione galvanica, SIL 3. Connessione a vite.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra ingresso e uscita

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

D-LAN-19"-20