› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

D-DEK 1,5 BK

Cod. Rexel CX2820136
Cod. Produttore 2820136
Cod. EAN 4017918076788

Informazioni principali

  • Attacco a vite per guide NS 32/35
  • 3 poli per connessioni
  • Piastra terminale inclusa
  • Compatibile con spine ST-REL
  • Compatibile con spine ST-OV
  • Compatibile con spine ST-OE
  • Serie URELG
  • Montaggio su guida DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti base con attacco a vite per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 3 poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

20,8 mm

altezza

42,5 mm

profondità

112 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

D-DEK 1,5 BK