›

CX-80/125

Cod. Rexel MESO5416410800
Cod. Produttore 5416410800
Cod. EAN 8413893047885

Informazioni principali

  • Descrizione: CX-80/125
  • Serie: CX
  • Tipo: Worm Drive
  • Applicazione: Duct Clips
  • Materiale: Resistente
  • Dimensioni: 80/125 mm
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WORM DRIVE DUCT CLIPS

Caratteristiche tecniche

larghezza nastro

2 mm

qualità del materiale

Acciaio inox 430 (1.4016)

monopezzo

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

CX

CX-80/125