›

CX-315

Cod. Rexel MESO5416413200
Cod. Produttore 5416413200
Cod. EAN 8413893061140

Informazioni principali

  • Serie: CX
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Tipo: Worm Drive Duct Clips
  • Modello: CX-315

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WORM DRIVE DUCT CLIPS

Caratteristiche tecniche

larghezza nastro

2 mm

qualità del materiale

Acciaio inox 430 (1.4016)

monopezzo

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

CX

CX-315