›

CX-250

Cod. Rexel MESO5416412400
Cod. Produttore 5416412400
Cod. EAN 8413893061133

Informazioni principali

  • Serie: CX
  • Tipo: Worm Drive
  • Applicazione: Duct Clips
  • Modello: CX-250

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WORM DRIVE DUCT CLIPS

Caratteristiche tecniche

larghezza nastro

2 mm

qualità del materiale

Acciaio inox 430 (1.4016)

monopezzo

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

CX

CX-250