Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBX766848
Cod. Produttore
X766848
Cod. EAN
8017963049009

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 12Vac/dc SPDT 6A a vite, estraibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CWRE7-0848 1 rele elettromeccanico 12Vac/dc SPDT 6A a vite, estraibile

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

89 mm

profondità

77 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V