Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBX766842S
Cod. Produttore
X766842S
Cod. EAN
8017963217026

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 6A-(AC) a molla, estraibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CWRE7-0842S 1 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 6A-(AC) a molla, estraibile

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

77 mm

profondità

89 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V