Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBX766813
Cod. Produttore
X766813
Cod. EAN
8017963049047

Informazioni di prodotto

Ponte di parallelo, passo 6.2mm per CWR e CWS
CWBK7-0813 Ponte di parallelo, passo 6.2mm per CWR e CWS

numero di morsetti cavallottati

20

corrente nominale In

16 A

isolato

con protezione dal contatto

esecuzione

ponte a inserire

tipo di montaggio

innestabile

colore

blu

Produttore

CWBK7-0813 PONTE.BLU.PER.X76684