Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454805
Cod. Produttore
5454805
Cod. EAN
3760054548053

Informazioni di prodotto

  • Serie: Gamma 500
  • Convertitore impulsi filo pilota
  • Adatto a moduli 500W
  • Gestione relè passo-passo
  • Supporta timer e dimmer
  • Ideale per lunghe distanze
  • Protegge da disturbi rete
  • Facilita centralizzazione
Centralizzatore CVI50E della Gamma 500, progettato per garantire un'installazione elettrica efficiente e sicura. Questo dispositivo è ideale per il coordinamento e la gestione centralizzata degli impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. La sua progettazione consente un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri componenti elettrici, rendendolo una scelta ottimale per applicazioni professionali nel settore dell'elettricità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Convertitore di impulsi che consente di realizzare la centralizzazione tramite filo pilota di moduli della gamma 500W (relè passo-passo, timer, e dimmer). Tale dispositivo risulta utile soprattutto nel caso di lunghe distanze del filo pilota o di disturbi sulla rete.

profondità

48 mm

altezza

20 mm

larghezza

32 mm

Produttore

Convertitore impulsi centralizzazione filo pilota moduli 500W installazioni complesse