Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC070730965
Cod. Produttore
070730965
Cod. EAN
8054684006072

Informazioni di prodotto

Serie CV4M - Armadio in vetroresina a 1 vano, per GDM trifase fino a 30 KW, conf. ENEL DS4559
Descrizione del produttore: Armadio realizzato in vetroresina, colore grigio RAL 7040. Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541. Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Adatto per il montaggio dei contatori elettronici: max n.1 trifase integrato tipo GTWD per potenze da 15 a 30 Kw; max n.1 trifase per potenze da fino a 30 Kw tipo GET3A. Da integrare con i relativi accessori per installazione a parete, a palo, a pavimento (telaio, piedistallo, basamento).

colore

Grigio

larghezza

714 mm

altezza

660 mm

profondità

271 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

fissaggio al palo

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadio vetroresina 1 vano per contatori trifase fino 30 kW, IP43 IK10, grigio RAL 7040

€ 208,92 x 1 pz.