Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700345
Cod. Produttore
BIZ700345

Informazioni di prodotto

Il cutter ergonomico BLBIZ700345 offre sicurezza e precisione per ogni operazione di taglio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lama retrattile e design ergonomico
  • Risparmio di tempo con tagli precisi e veloci
  • Utilizzo prolungato senza affaticamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla lama protetta
  • Versatilità per diversi materiali elettrici
  • Ambiente di lavoro più efficiente e protetto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cutter ergonomico è uno strumento indispensabile per il taglio preciso e sicuro di materiali vari. La sua impugnatura sagomata garantisce una presa confortevole e stabile, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato. La lama affilata e facilmente sostituibile assicura tagli netti e accurati, rendendo questo cutter ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e non solo. Il design compatto e leggero lo rende pratico da maneggiare e trasportare, mentre il meccanismo di scorrimento permette di regolare la lama in base alle esigenze di taglio. Descrizione del produttore: Il cutter di sicurezza BLBIZ700345 è un utensile progettato per garantire massima sicurezza e precisione durante il taglio. Dotato di una lama trapezoidale retrattile, offre un'ottima versatilità per diverse applicazioni in ambito elettrico. La sua costruzione robusta e il design ergonomico assicurano un'impugnatura confortevole e un utilizzo prolungato senza affaticamento. Questo cutter è ideale per professionisti e appassionati del fai-da-te, permettendo di eseguire tagli precisi e sicuri su vari materiali elettrici. La lama retrattile protegge l'utente quando l'utensile non è in uso, rendendolo un accessorio indispensabile per chi lavora nel settore elettrico. Con il cutter BLBIZ700345, ogni operazione di taglio diventa semplice e sicura, contribuendo a un ambiente di lavoro più efficiente e protetto.

lunghezza della lama

15 mm

lunghezza totale

151 mm

con bloccaggio

forma della lama

Diritto

materiale impugnatura

Plastica

Materiale della lama

Acciaio al carbonio

Altezza lama

19 mm

taglierino

Autoretrattile

Serie

Cutters

Produttore

Cutter ergonomico sicurezza lama retrattile precisione taglio materiali elettrici professionale

€ 11,24 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info