› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CUTFOX-LB VDE PINZA TAGLIACAVI

Cod. Rexel CX1212527
Cod. Produttore 1212527
Cod. EAN 4046356589550

Informazioni principali

  • Sezione max: 50 mm²
  • Peso: 317 g
  • Colore: Nero
  • Tipo: Pinza tagliacavi
  • Serie: CX1212527

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontale tagliacavi, sezione max.: 50 mm², peso 317 g, nero

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

25 mm

isolato

sezione max. del cavo

50 mm²

lunghezza totale

210 mm

esecuzione/azionamento

Altro

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Testato VDE

CUTFOX-LB VDE PINZA TAGLIACAVI