Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25501
Cod. Produttore
25501
Cod. EAN
8012199384207

Informazioni di prodotto

Custodia protettiva IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Custodia da parete Idrobox progettata per installare e proteggere apparecchiature modulari da 1 modulo delle serie civili, con grado di protezione IP55. Realizzata in materiale termoplastico e plastica di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La custodia è composta da una base e un portello di protezione trasparente che consente una facile visualizzazione del contenuto senza comprometterne la sicurezza. Il design quadrato e il montaggio orizzontale ne facilitano l’installazione con utensili standard. Il prodotto è conforme alle normative RoHS, privo di sostanze pericolose, e offre un’elevata percentuale di riciclabilità, dimostrando attenzione alla sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: custodia IP55 composta da base e portello di protezione - per 1 modulo Màtix

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

76 mm

senza alogeni

altezza

76 mm

profondità

64 mm

forma

Quadrato

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7047

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

76 mm

altezza dell'apparecchio

76 mm

profondità dell'apparecchio

64 mm

Numero moduli da frutto

1

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Serie

IDROBOX

Produttore

Custodia IP55 protettiva 1 modulo Matix per installazioni elettriche

€ 5,89 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info