Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/326
Cod. Produttore
1148/326
Cod. EAN
8021156051823

Informazioni di prodotto

CUSTODIA C/VIS.2F.6MOD.S/CORN.
Descrizione del produttore: Custodia con visiera a due file per 6 moduli, senza cornice, progettata per l'installazione di componenti elettrici modulari. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e facilità di accesso agli interruttori o dispositivi montati al suo interno. Ideale per impianti elettrici che richiedono una soluzione compatta e funzionale, garantendo sicurezza e ordine nell'organizzazione dei moduli.

profondità

59 mm

altezza

331 mm

larghezza

286 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

CUSTODIA C/VIS.2F.6MOD.S/CORN.