Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/324
Cod. Produttore
1148/324
Cod. EAN
8021156051809

Informazioni di prodotto

  • Custodia con telaio incluso
  • Visiera antipioggia integrata
  • 2 file da 4 moduli totali
  • Serie Sinthesi S2
  • Montaggio appoggio muro
  • Protezione IP non specificata
  • Materiale non specificato
  • Dimensioni non indicate
Custodia con visiera a due fori, progettata per l’installazione di moduli elettrici fino a quattro moduli. Realizzata senza cornice per un montaggio semplice e funzionale, garantisce protezione e accesso facilitato ai componenti interni. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta robustezza e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Custodia con telaio e visiera antipioggia, 2 file 4 moduli, Sinthesi S2, appoggio muro

profondità

59 mm

altezza

241 mm

larghezza

286 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Custodia videocitofono 2 file 4 moduli con visiera antipioggia muro