Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/314
Cod. Produttore
1148/314
Cod. EAN
8021156051793

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CUSTODIA C/VIS.1F.4MOD.S/CORN.
  • Moduli: 4 moduli
  • Tipo: Custodia con telaio
  • Visiera: Antipioggia
  • Montaggio: Appoggio muro
  • Serie: Sinthesi S2
Custodia con visiera a un foro, progettata per contenere moduli elettrici fino a quattro moduli. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo per installazioni elettriche. Adatta per applicazioni che richiedono un alloggiamento sicuro e funzionale, offre facilità di montaggio e un design compatto ideale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Custodia con telaio e visiera antipioggia, 4 moduli, Sinthesi S2, appoggio muro

profondità

59 mm

altezza

421 mm

larghezza

158 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Custodia 4 moduli con visiera antipioggia per videocitofoni muro