Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/313
Cod. Produttore
1148/313
Cod. EAN
8021156051786

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CUSTODIA C/VIS.1F.3MOD.S/CORN.
  • Moduli: 3 moduli
  • Tipo: Custodia con visiera
  • Protezione: Antipioggia
  • Montaggio: Appoggio muro
  • Serie: Sinthesi S2
  • Struttura: Telaio incluso
  • Funzione: Protezione componenti
Custodia per installazioni elettriche con visore singolo da 3 moduli, progettata per garantire protezione e funzionalità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. La struttura è priva di cornice, facilitando l’integrazione in diverse configurazioni di impianti. Ideale per applicazioni che richiedono un alloggiamento compatto e affidabile per componenti elettrici modulari, questa custodia supporta una gestione ordinata e sicura dei dispositivi, contribuendo a mantenere elevati standard di qualità e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Custodia con telaio e visiera antipioggia, 3 moduli, Sinthesi S2, appoggio muro

profondità

59 mm

altezza

331 mm

larghezza

158 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Custodia videocitofono 3 moduli con visiera antipioggia muro Sinthesi S2