Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/312
Cod. Produttore
1148/312
Cod. EAN
8021156051779

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Custodia con visiera
  • Moduli: 2 moduli
  • Montaggio: Appoggio muro
  • Serie: Sinthesi S2
  • Protezione: Antipioggia
  • Struttura: Con telaio
  • Visiera: Integrata
  • Configurazione: 1 fila
Custodia con visiera a un foro, compatibile con moduli da 2 moduli, senza cornice. Realizzata per garantire protezione e praticità nell’installazione di componenti elettrici, offre robustezza e funzionalità per impianti elettrici di qualità. Ideale per ambienti che richiedono sicurezza e resistenza, assicura una perfetta integrazione con gli accessori elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Custodia con telaio e visiera antipioggia, 2 moduli, Sinthesi S2, appoggio muro

profondità

59 mm

altezza

241 mm

larghezza

158 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Custodia antipioggia 2 moduli Sinthesi S2 appoggio muro

€ 152,74 x 1 pz.