Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1516040
Cod. Produttore
1516040
Cod. EAN
8032887057350

Informazioni di prodotto

Curve snod sal/disc - 500 ZS
Descrizione del produttore: Curve snodate per sistemi di canalizzazione elettrica, progettate per garantire flessibilità e facilità di installazione in impianti di distribuzione. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durabilità e sicurezza, sono ideali per collegamenti e deviazioni in reti elettriche. La finitura di alta qualità e la precisione nella lavorazione ne fanno un componente affidabile per applicazioni professionali nel settore elettrico.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

400 mm

a cerniera

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

piegatura (angolo)

regolabile

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curve snodate per canalizzazione elettrica 400 mm flessibili resistenti professionali