› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Curva 90° zincata STD diametro 40 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXC10
Cod. Produttore C10
Cod. EAN 8030343029545

Informazioni principali

  • Descrizione: CURVA STD C10 Ø40
  • Curva a 90° tubo zincato
  • Utilizzo: sormontare colonne
  • Adatta per angoli e discese
  • Connessione: giunti tubo-tubo
  • Serie: STD
  • Diametro: 40 mm
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Curva standard C10 con diametro 40, realizzata in acciaio zincato a nastro con superficie lucidata. Questo componente in metallo garantisce resistenza e durabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità nel passaggio dei cavi. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo l'integrità del materiale nel tempo. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo zincato STD, si utilizza per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

diametro

40 mm

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

40 mm

superficie lucidata

Curva 90° zincata STD diametro 40 per impianti elettrici
€ 5,09 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info