› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Curva zincata 90° diametro 20 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXC08
Cod. Produttore C08
Cod. EAN 8030343029521

Informazioni principali

  • Diametro: 20 mm
  • Curva a 90°
  • Materiale: tubo zincato STD
  • Utilizzo: sormontare colonne
  • Utilizzo: effettuare discese
  • Giunti: tubo-tubo
  • Serie: C08
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Curva standard C08 con diametro 20 realizzata in metallo di alta qualità con acciaio zincato a nastro. La superficie lucidata garantisce una finitura resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro la corrosione. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo zincato STD, si utilizza per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

diametro

20 mm

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

20 mm

superficie lucidata

Curva zincata 90° diametro 20 per impianti elettrici
€ 2,26 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info