Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXC07
Cod. Produttore
C07
Cod. EAN
8030343029514

Informazioni di prodotto

Curva a 90° STD C07 diametro 60, ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma standardizzata
  • Risparmio di tempo con giunti tubo-tubo compatibili
  • Adatta a sormontare colonne e angoli senza complicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e duratura
  • Minori interventi di manutenzione
  • Efficienza garantita nella protezione dei cavi
Curva standard C07 con diametro 60 realizzata in metallo di alta qualità, specificamente in acciaio zincato a nastro per garantire una protezione superiore contro la corrosione. La superficie è lucidata, offrendo una finitura liscia e resistente che assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per modificare la direzione dei condotti elettrici mantenendo integrità e sicurezza dell'impianto. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo zincato STD, si utilizza per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

diametro

60 mm

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

60 mm

superficie lucidata

Produttore

Curva 90° STD C07 diametro 60 zincata per installazioni elettriche