› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Curva 90° tubo zincato STD diametro 50 per installazioni elettriche

Cod. Rexel TXC06
Cod. Produttore C06
Cod. EAN 8030343029507

Informazioni principali

  • Descrizione: CURVA STD C06
  • Diametro: 50 mm
  • Angolo: 90°
  • Materiale: Tubo zincato
  • Uso: Sormontare colonne
  • Collegamento: Giunti tubo-tubo
  • Serie: TXC06
  • Quantità consigliata: 5 pz

Descrizione del prodotto

Curva standard C06 dal diametro 50 realizzata in metallo di alta qualità con acciaio zincato a nastro. La superficie è lucidata per garantire una maggiore resistenza alla corrosione e un aspetto estetico curato. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo zincato STD, si utilizza per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

diametro

50 mm

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

50 mm

superficie lucidata

Curva 90° tubo zincato STD diametro 50 per installazioni elettriche
€ 7,78 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info