› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Curva 90° zincata diametro 16 per installazioni elettriche

Cod. Rexel TXC01
Cod. Produttore C01
Cod. EAN 8030343029453

Informazioni principali

  • Descrizione: Curva STD C01 Ø16
  • Curva a 90° in tubo zincato
  • Utilizzo: sormontare colonne
  • Adatta per angoli e discese
  • Connessione con giunti tubo-tubo
  • Materiale: tubo zincato STD
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: TXC01

Descrizione del prodotto

Curva standard C01 con diametro 16 realizzata in metallo di alta qualità, specificamente acciaio zincato a nastro per una protezione superiore contro la corrosione. La superficie lucidata garantisce una finitura resistente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Questo componente offre una soluzione efficiente per modificare la direzione di tubazioni o canalizzazioni, assicurando facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo zincato STD, si utilizza per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

diametro

16 mm

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

16 mm

superficie lucidata

Curva 90° zincata diametro 16 per installazioni elettriche
€ 1,84 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info