Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1042203
Cod. Produttore
1042203
Cod. EAN
8032887010454

Informazioni di prodotto

Curva saldabile destra in acciaio zincato, ideale per impianti elettrici robusti e duraturi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di saldatura e montaggio rapido
  • Materiale zincato che previene la corrosione
  • Dimensioni standard per una perfetta integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni sicure e stabili
  • Maggiore durata dell’impianto grazie alla resistenza agli agenti atmosferici
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo
S5 curva saldato a destra con dimensioni 100x80 in acciaio zincato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Questo componente è progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo nelle installazioni di canalizzazioni elettriche, offrendo facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. La finitura zincata assicura protezione contro gli agenti atmosferici, rendendolo adatto sia per impieghi interni che esterni. Descrizione del produttore: Curva saldabile destra in acciaio zincato con dimensioni 100x80, ideale per applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Progettata per garantire robustezza e durata, assicura un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni di canalizzazioni e tubazioni. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni difficili. Questo componente è essenziale per realizzare curve precise e affidabili in sistemi di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva saldabile destra acciaio zincato 100x80 per impiantistica elettrica